Beli mini vacuum cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pro'sKit Mini Vacuum and Blowing CleanerDeskripsi:Ideal for grooves, gaps and other intricate surfaces of digital camera, phone set, keyboard, electronic equipment and more.atribut:
- Speed (rpm): 25000
- Torque (g-cm): 26
- Voltage (V): DC 6.0 (AA 1.5V x 4pcs)
- Dimensions (mm): Ø45x130x90
- Output Power (W): 5.15/1.83A
- Sharp Vacuum CleanerDeskripsi:Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.atribut:
- Nozzle: 2
- Power (W): 400
- Cable Length (m): 5
- Voltage (V/Hz): 200-240/50
- Bagged: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
- BOSCH Penyedot Debu Tanpa KabelDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Pro'sKit Mini Vacuum CleanerDeskripsi:High speed rpm and easy to use handy vacuum cleaneratribut:
- Material: PP
- Overall Length (mm): 128
- Thermaltake Thermal GreaseDeskripsi:Thermaltake high performance and exceptional reliability Thermal grease, to maximize heat transfer by eliminating the minuite air gap between the heat source and the heat sink caused by their irregular surfaces.atribut:
- Color: Gray
- Weight (g): 1.5
- Dimensions (mm): 120.5x71x16.3
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- monotaro Vacuum Blower Gun (Simple Formula)Deskripsi:Switching suction blowing off only turns the switching ring! Because cleaning work can be done by connecting it to a compressor, it is easy to clean in the field, easy because it uses compressed air.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8 (permissible pressure that can be continuously used)
- Connection Diameter: Air supply Rc 1/4
- Accessories: Dedicated suction operation (dust bag, fine nozzle, straight nozzle, brush nozzle, extension pipe for nozzle x 2), coupler plug R1 / 4
- Working Pressure (MPa): 0.6
- Air Consumption (L/minute): About 270 (0.6 MPa hour
- Discharge Air Volume (L/minute): About 500 (at 0.6 MPa)
- JAKEMY Thermal GreaseDeskripsi:Professional Grade Thermal PasteJakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 dapat Anda gunakan pada heatsink untuk memastikan kipas Anda memberikan aliran udara dengan lancar dan mencegah CPU dari overheat.Comes in Syringe Style TubeJakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 hadir dalam bentuk tabung yang memudahkan Anda untuk menggunakan thermal grease.Prevent Burnout or Heat DamageAnda dapat menggunakan Jakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 pada heatsink untuk memastikan kipas Anda memberikan aliran udara dengan lancar dan mencegah CPU dari overheat.atribut:
- Thermal Impedance (C-in2/w): >0.123
- Material: Silicone Fluid With 25% Metal Oxide
- Thermal Conductivity (W/mk): 6
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah & KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Philips Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
- Sharp Wet and Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Main Switch: On Body
- Filter: Normal
- Drum Capacity (m): 7.5
- Dust Disposal System: Blow and Debris
- Power Cord Length (m): 4.5
- Model : Wet and Dry Vacuum Cleaner
- Power Consumption (W): 600
- Power Supply (V): 220-240
Daftar Harga mini vacuum cleaner Terbaru January 2026
| Pro'sKit Mini Vacuum and Blowing Cleaner | Rp219.900 |
| Sharp Vacuum Cleaner | Rp939.900 |
| BOSCH Penyedot Debu Tanpa Kabel | Rp1.999.900 |
| Pro'sKit Mini Vacuum Cleaner | Rp169.900 |
| Thermaltake Thermal Grease | Rp83.900 |
| Kenmaster Vacuum Cleaner | Rp98.900 |
| monotaro Vacuum Blower Gun (Simple Formula) | Rp689.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp479.900 |
| JAKEMY Thermal Grease | Rp36.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah & Kering | Rp899.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102232903-1.jpg)







/P101542256-1.jpg)